詳細表示

このページのURL:

品番 : EA439AJ-1

品名 : 25x25x 900mm アングル

仕様

メーカー 篠原電機 型番 A-25WE
用途 機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物 材質 SPHC鋼製
表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 全長 900mm
サイズ 2.3(t)×25(W)×25(H)mm 穴サイズ 40×7mm
両穴スリット
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけずに取付けることができます。
釘穴なし
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,180 (税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/02 09:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1121ページ
バリエーション一覧
EA439AJ-1 25x25x 900mm アングル
EA439AJ-2 30x30x1200mm アングル
EA439AJ-3 40x40x1200mm アングル
EA439AJ-4 50x50x1200mm アングル
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top