品番 : EA439AK-23
品名 : 102x79x24mm 接続金具(T型/チャンネル・アングル用)
仕様
メーカー | 篠原電機 | 型番 | 2T |
---|---|---|---|
用途 | チャンネルの組立て、コーナーの補強 | 材質 | 鋼板製 |
表面処理 | 電気亜鉛めっき三価クロメート | サイズ | 102×79×24.0mm |
厚み | 2.3mm | 穴数 | 3 |
穴径 | 7×40mm | 質量 | 49g |
ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。 | |||
EA439AJ-1、EA439AJ-55、EA439AJ-56用 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/09/23 10:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1165ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA439AK-23 102x79x24mm 接続金具(T型/チャンネル・アングル用) |
EA439AK-33 106x90x36.5mm 接続金具(T型/チャンネル・アングル用 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA439AJ-1 : 25x25x 900mm アングル |
本体 | EA439AJ-55 : 29.2x10x900mm チャンネル |
本体 | EA439AJ-56 : 30.6x11x900mm チャンネル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)