品番 : EA439AJ-56
品名 : 30.6x11x900mm チャンネル
仕様
メーカー | 篠原電機 | 型番 | C-30E |
---|---|---|---|
用途 | 機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物 | 材質 | SPHC鋼製 |
表面処理 | 三価クロメートメッキ | 全長 | 900mm |
サイズ | 2.3(t)×30.6(W)×11(H)mm | 穴サイズ | 40×8.3mm |
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけずに取付けることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/23 10:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1165ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA439AJ-53 22.2x 7x900mm チャンネル |
EA439AJ-54 23.6x 7x900mm チャンネル |
EA439AJ-55 29.2x10x900mm チャンネル |
EA439AJ-56 30.6x11x900mm チャンネル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)