詳細表示

このページのURL:

品番 : EA439AK-24

品名 : 102x79x24mm 接続金具(L型/チャンネル・アングル用)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 2L
用途 チャンネルの組立て、コーナーの補強 材質 鋼板製
表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート サイズ 102×79×24mm
厚み 2.3mm 穴数 3
穴径 8×40mm 質量 51g
ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
EA439AJ-1、EA439AJ-55、EA439AJ-56用
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

430 (税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/02/14 23:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1120ページ
バリエーション一覧
EA439AK-24 102x79x24mm 接続金具(L型/チャンネル・アングル用)
EA439AK-34 106x90x36mm 接続金具(L型/チャンネル・アングル用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top