品番 : EA439AK-21
品名 : 50x50x25mm 接続金具(C型/チャンネル・アングル用)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | 2C |
|---|---|---|---|
| 用途 | チャンネルの組立て、コーナーの補強 | 材質 | 鋼板製 |
| 表面処理 | 電気亜鉛めっき三価クロメート | サイズ | 50×50×25mm |
| 厚み | 2.3mm | 穴数 | 2 |
| 穴径 | 7×40mm | 質量 | 34g |
| ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。 | |||
| EA439AJ-1、EA439AJ-55、EA439AJ-56用 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/12 05:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1120ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA439AK-21 50x50x25mm 接続金具(C型/チャンネル・アングル用) |
| EA439AK-31 53x53x36mm 接続金具(C型/チャンネル・アングル用) |
| EA439AK-41 60x60x36mm 接続金具(C型/チャンネル・アングル用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA439AJ-1 : 25x25x 900mm アングル |
| 本体 | EA439AJ-55 : 29.2x10x900mm チャンネル |
| 本体 | EA439AJ-56 : 30.6x11x900mm チャンネル |
ウェブカタログ画像
拡大
