品番 : EA439AK-7
品名 : φ12.7x 20mm スペーサー(10個)
仕様
メーカー | 篠原電機 | 型番 | S-2-20 |
---|---|---|---|
用途 | チャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーに | 材質 | 鋼板製 |
表面処理 | 電気亜鉛めっき三価クロメート | 外径 | φ17.3mm |
内径 | φ12.7mm | 高さ | 20mm |
質量 | 17g | 入数 | 10個 |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/22 22:55現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1165ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA439AK-10