品番 : EA439AK-8
品名 : φ12.7x 22mm スペーサー(10個)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | S-2-22 |
|---|---|---|---|
| 用途 | チャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーに | 材質 | 鋼板製 |
| 表面処理 | 電気亜鉛めっき三価クロメート | 外径 | φ17.3mm |
| 内径 | φ12.7mm | 高さ | 22mm |
| 質量 | 18g | 入数 | 10個 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/27 20:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1120ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA439AK-10
