詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440A-125

品名 : 25A 熱伸縮配管用吊車(組式)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10593-0020
用途 熱伸縮配管の支持 適合管外径 34.0mm
使用ボルト M6×20mm 吊ボルト径 W3/8”
径称 25A 呼び径 1
材質 バンド:スチール (電気亜鉛メッキ)
ローラー玉:鉄製SUM22 (電気亜鉛メッキ)
重量(g) 150g
熱伸縮配管用のローラーバンド。
ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。
配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。
追加説明
カタログ価格

835 (税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/05 17:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1168ページ
バリエーション一覧
EA440A-120 20A 熱伸縮配管用吊車(組式)
EA440A-125 25A 熱伸縮配管用吊車(組式)
EA440A-132 32A/40A 熱伸縮配管用吊車(組式)
EA440A-150 50A 熱伸縮配管用吊車(組式)
EA440A-165 65A 熱伸縮配管用吊車(組式)
EA440A-180 80A 熱伸縮配管用吊車(組式)
EA440A-200 100A 熱伸縮配管用吊車(組式)
ウェブカタログ画像
画像はEA440A-150
  • 画像はEA440A-150
  • A:25A、t:1.2mm、H:75mm、C:25mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top