品番 : EA440A-150
品名 : 50A 熱伸縮配管用吊車(組式)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10593-0049 |
---|---|---|---|
用途 | 熱伸縮配管の支持 | 適合管外径 | 60.5mm |
使用ボルト | M6×20mm | 吊ボルト径 | W3/8” |
径称 | 50A | 呼び径 | 2 |
材質 | バンド:スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉:鉄製SUM22 (電気亜鉛メッキ) |
重量(g) | 221g |
熱伸縮配管用のローラーバンド。 | |||
ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。 | |||
配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/23 09:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1168ページ |