詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AA-25

品名 : 250x250x30mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10655-0039
用途 横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット サイズ 250×250×30mm
厚み 3.2mm 穴数 4×4
穴サイズ 11×52(L)mm 材質 スチール(ユニクロメッキ)
使用ボルト W3/8”・M10 許容静荷重 200kg
2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。
追加説明
カタログ価格

3,660 (税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/15 05:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1121ページ
バリエーション一覧
EA440AA-15 150x150x25mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
EA440AA-20 200x200x25mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
EA440AA-25 250x250x30mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
EA440AA-30 300x300x40mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
EA440AA-40 400x400x50mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top