品番 : EA440AA-40
品名 : 400x400x50mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10655-0058 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット | サイズ | 400×400×50mm |
| 厚み | 4.5mm | 穴数 | 6×6 |
| 穴サイズ | 11×55(L)mm | 材質 | スチール(ユニクロメッキ) |
| 使用ボルト | W3/8”・M10 | 許容静荷重 | 200kg |
| 2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1121ページ | ||||
