品番 : EA440AC-22
品名 : 240x180x40mm L型ブラケット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10664-0019 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 横走り配管用のL型ブラケット。 軽量物用。 |
材質 | ステンレス(SUS304) |
| サイズ | 240×180mm | 幅 | 40×40mm |
| 厚み | 3.0mm | ボルト穴サイズ | 11×50(L)mm |
| 穴数 | 4×3 | ||
| 片面穴タイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 05:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AC-22 240x180x40mm L型ブラケット(ステンレス製) |
| EA440AC-23 360x240x40mm L型ブラケット(ステンレス製) |
| EA440AC-24 480x360x40mm L型ブラケット(ステンレス製) |
| EA440AC-25 600x480x40mm L型ブラケット(ステンレス製) |
