詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AC-23

品名 : 360x240x40mm L型ブラケット(ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10664-0023
用途 横走り配管用のL型ブラケット。
軽量物用。
材質 ステンレス(SUS304)
サイズ 360×240mm 40×40mm
厚み 3.0mm ボルト穴サイズ 11×50(L)mm
穴数 6×4
片面穴タイプ。
追加説明
カタログ価格

8,910 (税抜)/ 9,801 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 05:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1121ページ
バリエーション一覧
EA440AC-22 240x180x40mm L型ブラケット(ステンレス製)
EA440AC-23 360x240x40mm L型ブラケット(ステンレス製)
EA440AC-24 480x360x40mm L型ブラケット(ステンレス製)
EA440AC-25 600x480x40mm L型ブラケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:360mm、B:240mm、\n穴数:6×4

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top