詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AC-240S

品名 : 240x300x40mm 門型アングル金具(ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10665-0035
用途 横走り配管用の門型ブラケット。
軽量物用。
材質 ステンレス(SUS304)
サイズ(A×B) 240×300mm 厚み 3.0mm
40×40mm ボルト穴サイズ 11×50(L)mm
穴数 4×5
片面穴タイプ
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 15:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1121ページ
バリエーション一覧
EA440AC-180S 180x240x40mm 門型アングル金具(ステンレス製)
EA440AC-240S 240x300x40mm 門型アングル金具(ステンレス製)
EA440AC-300S 300x360x40mm 門型アングル金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:240mm、B:300mm、\n穴数:4×5
  • A:240mm、B:300mm、\n穴数:4×5

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top