品番 : EA440AC-300S
品名 : 300x360x40mm 門型アングル金具(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10665-0040 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 横走り配管用の門型ブラケット。 軽量物用。 |
材質 | ステンレス(SUS304) |
| サイズ(A×B) | 300×360mm | 厚み | 3.0mm |
| 幅 | 40×40mm | ボルト穴サイズ | 11×50(L)mm |
| 穴数 | 5×6 | ||
| 片面穴タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AC-180S 180x240x40mm 門型アングル金具(ステンレス製) |
| EA440AC-240S 240x300x40mm 門型アングル金具(ステンレス製) |
| EA440AC-300S 300x360x40mm 門型アングル金具(ステンレス製) |
