品番 : EA440AE-11
品名 : 48x48x100x100mm アングル接続金具(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10663-0045 |
|---|---|---|---|
| 用途 | アングル用の接続金具 | サイズ | 103×103mm |
| 穴サイズ | 11×20(L)mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| アングル差込幅 | 48×48mm | 厚み | 3.0mm |
| 接続金具(EA440AEシリーズ)の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。 | |||
| L3×40のアングルにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AE-1 48x48x100x100mm アカグル接続金具(ドブメッキ) |
| EA440AE-11 48x48x100x100mm アングル接続金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
