詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AD-180S

品名 : 40x40x1800mm アングル(ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A11681-0014
用途 組立式のプレスタイプ鋼材。
軽量物用。
EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。
材質 ステンレス(SUS304)
全長 1800mm 厚み 3.0mm
40×40mm ボルト穴 11×50(L)mm
入数 1本
釘穴なし
両面穴タイプ
溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。
追加説明
カタログ価格

9,430 (税抜)/ 10,373 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/06/17 17:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1164ページ
バリエーション一覧
EA440AD-90S 40x40x 900mm アングル(ステンレス製)
EA440AD-95 40x40x 900mm アングル(ステンレス製/5本)
EA440AD-180S 40x40x1800mm アングル(ステンレス製)
EA440AD-185 40x40x1800mm アングル(ステンレス製/5本)
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top