品番 : EA440AE-2
品名 : 48x48x100x100mm アングル接続金具(ドブメッキ)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10660-0043 |
---|---|---|---|
用途 | アングル用の接続金具 | サイズ | 103×103mm |
穴サイズ | 11×20(L)mm | 材質 | スチール(どぶメッキ) |
アングル差込幅 | 48×48mm | 厚み | 3.2mm |
接続金具(EA440AEシリーズ)の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。 | |||
L3×40のアングルにも使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 38 (2025/06/17 20:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1164ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA440AE-2 48x48x100x100mm アングル接続金具(ドブメッキ) |
EA440AE-12 48x48x100x100mm アングル接続金具(ステンレス製) |