品番 : EA440AD-180
品名 : 40x40x1800mm アングル(ドブメッキ/5本)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A11680-0017 |
---|---|---|---|
用途 | 組立式のプレスタイプ鋼材。 軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。 |
材質 | スチール(どぶメッキ) |
全長 | 1800mm | 厚み | 3.2mm |
幅 | 40×40mm | ボルト穴 | 11×50(L)mm |
入数 | 5本 | ||
釘穴なし | |||
両面穴タイプ | |||
溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 11:35現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 包 | ||
カタログページ | 1178ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA440AD-90 40x40x 900mm アングル(ドブメッキ/10本) |
EA440AD-180 40x40x1800mm アングル(ドブメッキ/5本) |