詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AE-4

品名 : 48x48x113x113mm アングル接続金具(ドブメッキ)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10660-0081
用途 アングル用の接続金具 材質 スチール(どぶメッキ)
サイズ 103×113mm アングル差込幅 48×48mm
厚み 3.2mm 穴サイズ 11×20(L)mm
接続金具(EA440AEシリーズ)の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。
L3×40のアングルにも使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2025/06/17 20:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1164ページ
バリエーション一覧
EA440AE-4 48x48x113x113mm アングル接続金具(ドブメッキ)
EA440AE-14 48x48x113x113mm アングル接続金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top