品番 : EA440AE-14
品名 : 48x48x113x113mm アングル接続金具(ステンレス製)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10663-0098 |
---|---|---|---|
用途 | アングル用の接続金具 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
サイズ | 103×113mm | アングル差込幅 | 48×48mm |
厚み | 3.0mm | 穴サイズ | 11×20(L)mm |
接続金具(EA440AEシリーズ)の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。 | |||
L3×40のアングルにも使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,070 円(税抜)/ 5,577 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/22 23:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1164ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA440AE-4 48x48x113x113mm アングル接続金具(ドブメッキ) |
EA440AE-14 48x48x113x113mm アングル接続金具(ステンレス製) |