品番 : EA440AE-8
品名 : 48x48x185mm アングル接続金具(ドブメッキ)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10660-0132 |
|---|---|---|---|
| 用途 | アングル用の接続金具 | 全長 | 185mm |
| サイズ | 48(幅)×48(幅)×3.2mm(厚み) | 穴サイズ | 11×20(L)mm |
| 材質 | スチール(どぶメッキ) | アングル差込幅 | 48×48mm |
| 厚み | 3.2mm | ||
| 接続金具(EA440AEシリーズ)の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。 | |||
| L3×40のアングルにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/01 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AE-7 48x48x125mm アングル接続金具(ドブメッキ) |
| EA440AE-8 48x48x185mm アングル接続金具(ドブメッキ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA440AD-90 : 40x40x 900mm アングル(ドブメッキ/10本) |
| 本体 | EA440AD-180 : 40x40x1800mm アングル(ドブメッキ/5本) |
