品番 : EA440AE-5
品名 : 48x48x180x180mm アングル接続金具(ドブメッキ)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10660-0096 |
---|---|---|---|
材質 | スチール(どぶメッキ) | サイズ | 180mm |
アングル差込幅 | 48×48mm | 厚み | 3.2mm |
穴サイズ | 11×20(L)mm | 用途 | アングル用の接続金具 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1179ページ |