品番 : EA440AE-3R
品名 : 48x48x70mm アングルベース(ドブメッキ)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10660-0077 |
|---|---|---|---|
| 用途 | アングル用の接続金具 | 材質 | スチール(どぶメッキ) |
| 取付穴径 | 11mm | 高さ | 70mm |
| アングル差込幅 | 48×48mm | 厚み | 3.2mm |
| 穴サイズ | 11×20(L)mm | ||
| 右側用 | |||
| 接続金具(EA440AEシリーズ)の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。 | |||
| L3×40のアングルにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/08/09 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AE-3R 48x48x70mm アングルベース(ドブメッキ) |
| EA440AE-13R 48x48x70mm アングルベース(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA440AD-90 : 40x40x 900mm アングル(ドブメッキ/10本) |
| 本体 | EA440AD-180 : 40x40x1800mm アングル(ドブメッキ/5本) |
