詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-111

品名 : 3/8" 吊金具(QLデッキ/Sデッキ用)

仕様

メーカー アカギ 型番 A13872-0015
用途 デッキ用吊金具
(QLデッキ50・75、
Sデッキ75)
材質 スチール(ドブメッキ)
デッキ形式 QLデッキ50・75、
Sデッキ75用
サイズ 187×35mm
吊ボルト径 W3/8” 許容静荷重 1470N(150kgf)
締付トルク 7.8~9.8N・m
(80~100kgf・cm)
合成スラブ構造用
取付はワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。
金具にバネ性があるため、デッキ寸法の誤差にも対応。
仮止めができ、取付位置の移動も簡単です。
高所作業がなく、下から取付けられます。
追加説明
カタログ価格

430 (税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/23 04:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1123ページ
バリエーション一覧
EA440AF-111 3/8" 吊金具(QLデッキ/Sデッキ用)
EA440AF-113 3/8" 吊金具(Eデッキ/Sデッキ用)
EA440AF-114 3/8" 吊金具(Eデッキ用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top