詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-114

品名 : 3/8" 吊金具(Eデッキ用)

仕様

メーカー アカギ 型番 A12248-0012
用途 デッキ用吊金具
(スーパーEデッキ)
材質 スチール(溶融亜鉛メッキ)
デッキ形式 スーパーEデッキ用 サイズ 30×17×25mm
吊ボルト径 W3/8” 締付トルク 7.8~9.8N・m
(80~100kgf・cm)
許容静荷重 980N(100kgf)
合成スラブ構造用
E3型
取付はミゾに入れて右に90°回すだけ
デッキに穴開け不要。工程が大幅に短縮されます。
吊ボルト(W3/8)が下からつけられ、高所作業がありません。
取付位置の移動も簡単。追加の取付けも自由です。
ハネ部がデッキ裏側を押さえるので横方向への力を分散させ、脱落を防止します。
追加説明
カタログ価格

385 円(税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/16 02:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1123ページ
バリエーション一覧
EA440AF-111 3/8" 吊金具(QLデッキ/Sデッキ用)
EA440AF-113 3/8" 吊金具(Eデッキ/Sデッキ用)
EA440AF-114 3/8" 吊金具(Eデッキ用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top