品番 : EA440AF-203
品名 : Ⅲ型 チャンネルクランプ
仕様
| 対応リップ溝形鋼 | t:1.6~4.0mm H:75mm以上 A:35mm以上 B:45mm以上 |
材質 | スチール(ユニクロメッキ) |
|---|---|---|---|
| C形鋼用 | |||
| W3/8”ボルト用 | |||
| クランプ本体板厚3mmで強力に締結 | |||
| EA440AF-201は垂直支持に、EA440AF-202~-203は傾斜しているリップ溝形鋼に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/10/26 06:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1123ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AF-201 Ⅰ型 チャンネルクランプ |
| EA440AF-203 Ⅲ型 チャンネルクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
