詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-201

品名 : Ⅰ型 チャンネルクランプ

仕様

対応リップ溝形鋼 t:1.6~4.0mm
H:75mm以上
A:35mm以上
B:45mm以上
材質 スチール(ユニクロメッキ)
C形鋼用
W3/8”ボルト用
クランプ本体板厚3mmで強力に締結
EA440AF-201は垂直支持に、EA440AF-202~-203は傾斜しているリップ溝形鋼に最適
追加説明
カタログ価格

510 円(税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/10/06 04:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1123ページ
バリエーション一覧
EA440AF-201 Ⅰ型 チャンネルクランプ
EA440AF-202 Ⅱ型 チャンネルクランプ
EA440AF-203 Ⅲ型 チャンネルクランプ
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、形状が異なります。
  • 【対応リップ溝形鋼】\nt:1.6~4.0mm、H:75mm以上、\nA:35mm以上、B:45mm以上\n
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top