詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-202

品名 : Ⅱ型 チャンネルクランプ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

C形鋼用
クランプ本体板厚3mmで強力に締結
W3/8”ボルト用
EA440AF-201は垂直支持に、EA440AF-202~-203は傾斜しているリップ溝形鋼に最適
対応リップ溝形鋼 t:1.6~4.0mm、H:75mm以上、A:35mm以上、B:55mm以上 材質 スチール(ユニクロメッキ)
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/24 09:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1167ページ
バリエーション一覧
EA440AF-201 Ⅰ型 チャンネルクランプ
EA440AF-202 Ⅱ型 チャンネルクランプ
EA440AF-203 Ⅲ型 チャンネルクランプ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top