品番 : EA440AF-256
品名 : 60-105mm H・C形鋼用ビームラックル(吊ボルト用)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SGB-10-3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 吊りボルトを下げ、ラック・ダクトなどの支持に使用します | 吊ボルト径 | W3/8” |
| 適合鋼材幅 | 60~105mm |
許容静荷重 | 垂直:981N(100kgf) 垂直から30°まで:588N(60kgf) |
| 材質 | SPHC | ||
| H形鋼・C形鋼組合せ用 | |||
| 角度調整ができます |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 00:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1123ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AF-256 60-105mm H・C形鋼用ビームラックル(吊ボルト用) |
| EA440AF-257 90-155mm H・C形鋼用ビームラックル(吊ボルト用) |
| EA440AF-258 140-205mm H・C形鋼用ビームラックル(吊ボルト用) |
ウェブカタログ画像
拡大
