詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-257

品名 : 90-155mm H・C形鋼用ビームラックル(吊ボルト用)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SGB-15-3
用途 吊りボルトを下げ、ラック・ダクトなどの支持に使用します 吊ボルト径 W3/8
適合鋼材幅 90~155mm
許容静荷重 垂直:981N(100kgf)
垂直から30°まで:588N(60kgf)
材質 SPHC
H形鋼・C形鋼組合せ用
角度調整ができます
追加説明
カタログ価格

1,920 (税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/19 16:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1123ページ
バリエーション一覧
EA440AF-256 60-105mm H・C形鋼用ビームラックル(吊ボルト用)
EA440AF-257 90-155mm H・C形鋼用ビームラックル(吊ボルト用)
EA440AF-258 140-205mm H・C形鋼用ビームラックル(吊ボルト用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top