詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-27

品名 : 7-15m 厚用 H鋼支持金具

仕様

メーカー 未来工業 型番 SGY
用途 H形鋼に取り付けワイヤーロープなどの固定に使用します 適合寸法 H形鋼:鋼材厚7~15mm
許容静荷重 1372N(140kgf) 材質 SPHC
H型鋼用
アイナット付き
取り付けには別途W3/8寸切りボルトが必要です
追加説明
カタログ価格

2,370 (税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/31 19:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1122ページ
バリエーション一覧
EA440AF-27 7-15m 厚用 H鋼支持金具
EA440AF-28 15-20m 厚用 H鋼支持金具
ウェブカタログ画像
  • H形鋼に取り付け、ワイヤーロープ等の固定に

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top