品番 : EA440AF-28
品名 : 15-20m 厚用 H鋼支持金具
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SGYLS |
|---|---|---|---|
| 用途 | H形鋼に取り付けワイヤーロープなどの固定に使用します | 適合寸法 | H形鋼:鋼材厚15~20mm |
| 許容静荷重 | 1372N(140kgf) | 材質 | SPHC |
| H型鋼用 | |||
| アイナット付き | |||
| 取り付けには別途W3/8寸切りボルトが必要です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/10 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AF-27 7-15m 厚用 H鋼支持金具 |
| EA440AF-28 15-20m 厚用 H鋼支持金具 |
