品番 : EA440AF-29
品名 : 7-30m 厚用 H鋼支持金具
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SGMY |
|---|---|---|---|
| 用途 | 振れ止めワイヤーの取り付け用 | 適合寸法 | H形鋼:鋼材厚7~30mm |
| 許容静荷重 | 垂直:980N(100kgf) 斜め(45°以内):490N(50kgf) |
サイズ(W×D×H)mm | 134.7×42×133 |
| 材質 | SPHC | ||
| 振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 | |||
| H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。 | |||
| アイボルト付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/13 20:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AF-29 7-30m 厚用 H鋼支持金具 |
| EA440AF-30 7-30m 厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ) |
