詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-30

品名 : 7-30m 厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SGMKY
用途 振れ止めワイヤーの取り付け用 適合寸法 H形鋼:鋼材厚7~30mm
許容静荷重 垂直:2156N(220kgf)
斜め(45°以内):1176N(120kgf)
サイズ(W×D×H)mm 134.7×64×157
材質 SPHC
高強度タイプ
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
アイボルト付き
追加説明
カタログ価格

2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/13 20:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1122ページ
バリエーション一覧
EA440AF-29 7-30m 厚用 H鋼支持金具
EA440AF-30 7-30m 厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 振れ止めワイヤーの取り付けに
  • 別途、寸切りボルトが必要です

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top