詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-51

品名 : 3~12mm C型ビームクランプ(2個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A12053-0045
用途 形鋼用吊金具 材質 スチール(三価クロメートメッキ)
適合フランジ厚 3~12mm サイズ 40×26×36mm
入数 2個
ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。
振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
追加説明
カタログ価格

335 (税抜)/ 369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2025/07/23 23:07現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1166ページ
バリエーション一覧
EA440AF-51 3~12mm C型ビームクランプ(2個)
EA440AF-52 3~16mm C型ビームクランプ(2個)
EA440AF-53 9~24mm C型ビームクランプ(2個)
EA440AF-54 17~32mm C型ビームクランプ(2個)
EA440AF-55 17~45mm C型ビームクランプ(2個)
EA440AF-51B 3~12mm C型ビームクランプ(20個)
EA440AF-52B 3~16mm C型ビームクランプ(20個)
EA440AF-53B 9~24mm C型ビームクランプ(20個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • A:26mm

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top