詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-53B

品名 : 9~24mm C型ビームクランプ(20個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A12053-0026
用途 形鋼用吊金具 適合フランジ厚 9~24mm
サイズ 46×33×48mm 材質 スチール(三価クロメートメッキ)
入数 20個
ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。
振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
追加説明
カタログ価格

5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 1122ページ
バリエーション一覧
EA440AF-51 3~12mm C型ビームクランプ(2個)
EA440AF-52 3~16mm C型ビームクランプ(2個)
EA440AF-53 9~24mm C型ビームクランプ(2個)
EA440AF-54 17~32mm C型ビームクランプ(2個)
EA440AF-55 17~45mm C型ビームクランプ(2個)
EA440AF-51B 3~12mm C型ビームクランプ(20個)
EA440AF-52B 3~16mm C型ビームクランプ(20個)
EA440AF-53B 9~24mm C型ビームクランプ(20個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※20個入り
  • ※画像は代表画像です。\n※20個入り
  • ※画像は代表画像です。\n※20個入り
  • A:30mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top