品番 : EA440AG-100
品名 : 100A 配管用化粧プレート(10枚)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10689-0126 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配管貫通部用化粧プレート 省力性・経済性を重視したタイプ |
材質 | 塩化ビニール |
| 径称 | 100A | 適合管外径 | 115.0mm |
| プレート外径 | 175.0mm | 厚さ | 1.5mm |
| カラー | アイボリー | 入数 | 10枚 |
| のり付 | |||
| 床・天井・壁などの配管貫通部と配管のすき間を体裁よくカバーする化粧板。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,320 円(税抜)/ 8,052 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/17 21:06現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
