詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AG-80

品名 : 80A 配管用化粧プレート(10枚)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10689-0111
用途 配管貫通部用化粧プレート
省力性・経済性を重視したタイプ
材質 塩化ビニール
径称 80A 適合管外径 90.0mm
プレート外径 150.5mm 厚さ 1.5mm
カラー アイボリー 入数 10枚
のり付
床・天井・壁などの配管貫通部と配管のすき間を体裁よくカバーする化粧板。
追加説明
カタログ価格

5,280 円(税抜)/ 5,808 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/17 21:06現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1130ページ
バリエーション一覧
EA440AG-15 15A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AG-20 20A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AG-25 25A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AG-32 32A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AG-40 40A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AG-50 50A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AG-65 65A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AG-80 80A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AG-100 100A 配管用化粧プレート(10枚)
ウェブカタログ画像
色:アイボリー
  • 色:アイボリー
  • A:90mm、外径:150.5mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top