詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AH-20S

品名 : 20A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10687-0028
用途 配管貫通部用化粧プレート
スタンダード品
材質 ステンレス(SUS430)
径称 20A 適合管外径 27.2mm
プレート外径 77mm 入数 2枚
屋内用
錆に強く仕上げの良さを長期に保ちます。
光沢のあるステンレス色
床・天井・壁などの配管貫通部と配管のすき間を体裁よくカバーする化粧板。
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/23 04:55現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1130ページ
バリエーション一覧
EA440AH-15S 15A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)
EA440AH-20S 20A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)
EA440AH-25S 25A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)
EA440AH-32S 32A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)
EA440AH-40S 40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)
EA440AH-50S 50A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)
EA440AH-65S 65A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)
EA440AH-80S 80A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)
EA440AH-100S 100A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)
ウェブカタログ画像
  • A:27.2mm、外径:77mm

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top