品番 : EA440AH-25S
品名 : 25A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10687-0032 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配管貫通部用化粧プレート スタンダード品 |
材質 | ステンレス(SUS430) |
| 径称 | 25A | 適合管外径 | 34.0mm |
| プレート外径 | 86mm | 入数 | 2枚 |
| 屋内用 | |||
| 錆に強く仕上げの良さを長期に保ちます。 | |||
| 光沢のあるステンレス色 | |||
| 床・天井・壁などの配管貫通部と配管のすき間を体裁よくカバーする化粧板。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/23 04:56現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
