品番 : EA440AJ-250
品名 : φ250 吊バンド (スパイラルダクト管用)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10222-0106 |
---|---|---|---|
用途 | スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
呼径 | 250 | 適合管外径 | 253mm |
奥行 | 26mm | 締付ボルト(径×長さ) | M10×30 |
公共工事適合品 | |||
タン無し | |||
スパイラルダクト管用 | |||
蝶番式吊バンド |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/09/23 10:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1169ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA440BZ-1 : W3/8 吊バンド用タン |