品番 : EA440BZ-1
品名 : W3/8 吊バンド用タン
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10312-0016 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール (電気亜鉛メッキ) |
||
| 吊ボルトへの吊バンド取付用金具 | |||
| 取付ねじ径 | W3/8” | 全長 | 48mm |
| 幅 | 25mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2025/12/16 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1168ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440BZ-1 W3/8 吊バンド用タン |
| EA440BZ-2 W1/2 吊バンド用タン |
| EA440BZ-3 W5/8 吊バンド用タン |
