詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AK-140

品名 : φ140 吊バンド (スパイラルダクト管用)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10223-0048
用途 スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
呼径 140 適合管外径 140mm
H 124mm
公共工事適合品
タン付
スパイラルダクト管用
蝶番式吊バンド
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/23 10:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1169ページ
バリエーション一覧
EA440AK-75 φ75 吊バンド (スパイラルダクト管用)
EA440AK-100 φ100 吊バンド (スパイラルダクト管用)
EA440AK-125 φ125 吊バンド (スパイラルダクト管用)
EA440AK-140 φ140 吊バンド (スパイラルダクト管用)
EA440AK-150 φ150 吊バンド (スパイラルダクト管用)
EA440AK-175 φ175 吊バンド (スパイラルダクト管用)
EA440AK-200 φ200 吊バンド (スパイラルダクト管用)
EA440AK-225 φ225 吊バンド (スパイラルダクト管用)
EA440AK-250 φ250 吊バンド (スパイラルダクト管用)
EA440AK-275 φ275 吊バンド (スパイラルダクト管用)
EA440AK-300 φ300 吊バンド (スパイラルダクト管用)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA440AK-150です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ●タン付
  • A:140mm、t:3.2mm、C:25mm、D:26mm、H:124mm

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top