品番 : EA440AK-75
品名 : φ75 吊バンド (スパイラルダクト管用)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10223-0014 |
---|---|---|---|
用途 | スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。 | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
呼径 | 75 | 適合管外径 | 80mm |
H | 94mm | ||
公共工事適合品 | |||
タン付 | |||
スパイラルダクト管用 | |||
蝶番式吊バンド |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/06/18 03:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1169ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA440BZ-1 : W3/8 吊バンド用タン |