詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BZ-3

品名 : W5/8 吊バンド用タン

仕様

メーカー アカギ 型番 A10312-0040
材質 スチール
(電気亜鉛メッキ)
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
取付ねじ径 W5/8” 全長 88mm
50mm
追加説明
カタログ価格

1,460 (税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/23 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1168ページ
バリエーション一覧
EA440BZ-1 W3/8 吊バンド用タン
EA440BZ-2 W1/2 吊バンド用タン
EA440BZ-3 W5/8 吊バンド用タン
ウェブカタログ画像
※画像はEA440BZ-2です。
  • ※画像はEA440BZ-2です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top