詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AL-260

品名 : 60mm 立バンド用取付足 (ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10394-0026
用途 立バンド用のねじ込み式取付足。 材質 SUS304
幅 25mm 厚さ 3.0mm
ねじ径 W3/8” 高さ 60mm
穴径 10×38mm 入数 1個
追加説明
カタログ価格

830 円(税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/16 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1127ページ

代替品

EA440AL-260A
バリエーション一覧
EA440AL-250 50mm 立バンド用取付足 (ステンレス製)
EA440AL-260 60mm 立バンド用取付足 (ステンレス製)
EA440AL-280 80mm 立バンド用取付足 (ステンレス製)
EA440AL-300 100mm 立バンド用取付足 (ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA440AL-280です。
  • 25幅、D:φ10×38mm、H:60mm

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top