品番 : EA440AL-300
品名 : 100mm 立バンド用取付足 (ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10394-0050 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 立バンド用のねじ込み式取付足。 | 材質 | SUS304 |
| 幅 | 25mm | 厚さ | 3.0mm |
| ねじ径 | W3/8” | 高さ | 100mm |
| 穴径 | 10×38mm | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/23 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AL-250 50mm 立バンド用取付足 (ステンレス製) |
| EA440AL-260 60mm 立バンド用取付足 (ステンレス製) |
| EA440AL-280 80mm 立バンド用取付足 (ステンレス製) |
| EA440AL-300 100mm 立バンド用取付足 (ステンレス製) |
