品番 : EA440AL-55
品名 : 3/8"x 55mm 化粧ネジ足(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10396-0016 |
|---|---|---|---|
| 高さ | 55mm | ねじ径 | W3/8” |
| つば | φ55mm | 幅 | 25mm |
| 厚さ | 3.0mm | 穴径 | 10×38mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 1個 |
| 立バンド用のねじ込み式取付足 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/23 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AL-55 3/8"x 55mm 化粧ネジ足(ステンレス製) |
| EA440AL-60 3/8"x 60mm 化粧ネジ足(ステンレス製) |
| EA440AL-70 3/8"x 70mm 化粧ネジ足(ステンレス製) |
| EA440AL-80 3/8"x 80mm 化粧ネジ足(ステンレス製 |
| EA440AL-100 3/8"x100mm 化粧ネジ足(ステンレス製) |
