詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AL-80

品名 : 3/8"x 80mm 化粧ネジ足(ステンレス製

仕様

メーカー アカギ 型番 A10396-0054
高さ 80mm ねじ径 W3/8”
つば φ55mm 25mm
厚さ 3.0mm 穴径 10×38mm
材質 ステンレス(SUS304) 入数 1個
立バンド用のねじ込み式取付足
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 05:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1127ページ
バリエーション一覧
EA440AL-55 3/8"x 55mm 化粧ネジ足(ステンレス製)
EA440AL-60 3/8"x 60mm 化粧ネジ足(ステンレス製)
EA440AL-70 3/8"x 70mm 化粧ネジ足(ステンレス製)
EA440AL-80 3/8"x 80mm 化粧ネジ足(ステンレス製
EA440AL-100 3/8"x100mm 化粧ネジ足(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top